#2319 キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター 26548979

#2319 キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター 26548979
#2319 キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター 26548979

キリ娘万能鋏 カット&キャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード26548979品番#2319
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

錆に強いステンレスR刃

用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果全長(mm)172刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的剪定、採果切断対象きゅうり、茄、薔薇材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26548979
2022-01-31
用途: なすの収穫
丸蔦食品製造業

もっと軽い作物なら使えないことはないのでしょうが、私のなすでは、ロックが弱くて落ちます。シーズンに2つ必要で用意しましたが、Iつは開封することはありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 26548979
2020-10-01
用途: 野菜や果物の収穫。
その他業種

以前よりきり娘を使用しており、今度改めてキャッチ機能のものを購入してみた。以前の切り娘より少し弱いが、まあ満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする