大福
青果鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
26549006
品番
#2290
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長刃タイプ
用途
野菜、果樹等の収穫用鋏
全長(mm)
210
刃長(mm)
75
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
収穫用鋏
切断対象
果樹、野菜
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。