曜日別特売
BCT-1 一般換気扇用ビルトインコンセント 東芝キヤリア 26553275

一般換気扇用ビルトインコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26553275品番BCT-1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
材質(台紙)厚紙、(コードブッシング)塩化ビニル樹脂、(+ナベ小ネジ)軟鋼、(ビニルチューブ)塩化ビニル樹脂、(取付板)亜鉛メッキ鋼板、(コンセント)15A 125V、(カバー)PP樹脂表面処理(+ナベ小ネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 東芝の換気扇専用
サービス業

東芝ブランドの換気扇にのみ取付可能です。
三菱電機等、他社の換気扇には付きません、施工手順書に記載された各メーカーごとの専用金具を購入してください。
電源コンセントを内蔵できるので見た目がすっきりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする