産業用換気扇用給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.5 注文コード26554036 品番C-40SPU
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.5 質量(kg)5.4 寸法H(mm)500 寸法A(mm)536 寸法F(mm)13 寸法D(mm)485 寸法E(mm)280 寸法B(mm)448 寸法C(mm)470 寸法J(mm)630 寸法G(mm)581 寸法K(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする