東芝キヤリア
消音ダクト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
105
105
205
155
寸法D(mm)
1000
1000
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26556486
品番
DV-14SP1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル
色調
(外カバー)グレー
付属品
取付バンド 2個
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
155
寸法D(mm)
1000
適合パイプ径(Φmm)
100
消音効果(dB)
24