曜日別特売
DV-14SP2 消音ダクト 東芝キヤリア 26556495

DV-14SP2 消音ダクト 東芝キヤリア 26556495
DV-14SP2 消音ダクト 東芝キヤリア 26556495

消音ダクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)105
寸法D(mm)2000
内容量1個注文コード26556495品番DV-14SP2
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー付属品取付バンド 2個寸法A(mm)105寸法B(mm)125寸法C(mm)155寸法D(mm)2000適合パイプ径(Φmm)100消音効果(dB)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする