DVF-T14CLQ ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26559873

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)100消費電力(W)21.0、24.5注文コード26559873品番DVF-T14CLQ
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

用途
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
騒音値(dB)36.5、36付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鋼板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.4周波数(Hz)50、60電流(A)0.21、0.24消費電力(W)21.0、24.5定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(本体枠)N11、(ケーシング)N11、(ベルマウス)N11、(排気口)N11、(つまみ)N11、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5風量(m3/h)【 0Pa】223、220
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517466
2023-08-11
用途: トイレの換気扇として
サービス業

現行の換気扇が故障したため、交換品として購入しました。ネットで調べて本商品が故障した機器の後継ということで購入しましたが、ダクトの位置が現行と異なっていたため、取り付けにダクト側の加工が必要でした。いくつかバリエーションがあったようで、現行品のサイズ/ダクトの位置などよく調べてから購入されることをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 26559898
2020-03-02
用途: 浴室

古いものと交換しましたが、音も静かで交換もスムースに出来
以前のものは、錆が出てましたが今度のものは、スチールを使ってないので良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする