曜日別特売

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ - 東芝キヤリア
(2件のレビュー)

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用内容量1台
注意
※浴室内でご使用の祭は必ず接地(アース)工事を行ってください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
騒音値(dB)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26559803DVF-T10CL-木ねじ(Φ4×35L)×5本1.5
19,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
26559812DVF-T10CLB26、26木ねじ(Φ4×35L) 5本1.7
24,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
26559828DVF-T10CLBH26、26木ねじ(Φ4×35L) 5本1.7
27,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
26559846DVF-T14CL32.5、32木ねじ(Φ4×35L) 5本2.4
24,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
26559855DVF-T14CLDKB(強)33・33、(弱)21.5・21木ねじ(Φ4×35L) 5本2.7
31,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
26559864DVF-T14CLDKBH(強)33・33、(弱)21.5・21木ねじ(Φ4×35L) 5本2.7
34,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26559873DVF-T14CLQ36.5、36木ねじ(Φ4×35L) 5本2.4
25,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26559882DVF-T14CLQDB(強)34.5・34.5、(弱)24.5・23.5木ねじ(Φ4×35L) 5本2.7
34,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26559898DVF-T14CLX27.5、28木ねじ(Φ4×35L) 5本2.4
23,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
26559907DVF-T14CLXB27.5、28木ねじ(Φ4×35L) 5本2.6
31,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31517457DVF-T10L-木ねじ(Φ4×35L)×5本1.9
21,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
31517466DVF-T14L-木ねじ(Φ4×35L)×5本2.9
26,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517466
2023-08-11
用途: トイレの換気扇として
サービス業

現行の換気扇が故障したため、交換品として購入しました。ネットで調べて本商品が故障した機器の後継ということで購入しましたが、ダクトの位置が現行と異なっていたため、取り付けにダクト側の加工が必要でした。いくつかバリエーションがあったようで、現行品のサイズ/ダクトの位置などよく調べてから購入されることをお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 26559898
2020-03-02
用途: 浴室

古いものと交換しましたが、音も静かで交換もスムースに出来
以前のものは、錆が出てましたが今度のものは、スチールを使ってないので良いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする