付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(アース端子)銅合金、(シャッター枠)PP樹脂、(吸気口)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(シャッター枠)PP樹脂、(電気グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)2.1周波数(Hz)50、60電流(A)0.09、0.11消費電力(W)8.5、9.8定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)28.5、29端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1(電気グリル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【 0Pa】85、87