付属品木ねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(排気口シャッター)アルミ板、(排気口シャッター枠)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)亜鉛鉄板、(吸込口シャッター)ABS樹脂、(吸込口シャッター枠)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)3.3周波数(Hz)50、60電流(A)0.18、0.18消費電力(W)17、18定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32.5、32.5端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【 0Pa】162、162