DVP-G14LQ8 ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26560598

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26560598品番DVP-G14LQ8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 10本、取付ボルト 1本材質(本体枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミ板、(アース端子)銅合金、(シャッター枠)PP樹脂、(吸気口)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(シャッター枠)PP樹脂、(吸気グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)3周波数(Hz)50、60電流(A)0.21、0.24消費電力(W)21、23定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)37.5、37端子(SL)AC300V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(吸気グリル)マンセル5Y8.9/1風量(m3/h)【 0Pa】204、200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26560598DVP-G14LQ826037105DVP-T14LQDVP-G14LQ8 換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26037105換気扇(ダクト用換気扇)スタンダード格子タイプ東芝キヤリア1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする