曜日別特売
DVP-S10FH4 ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26560607

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26560607品番DVP-S10FH4
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本、取付ボルト 1本、木ねじ(Φ3.1×25L) 4本材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(逆流防止弁)亜鉛鉄板、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(取付枠)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板質量(kg)2.1周波数(Hz)50、60電流(A)0.14、0.14消費電力(W)12、13定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)32.0、32.5端子(SL)AC300V 7A色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】88、91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする