FW-25VS 産業用換気扇用不燃枠 東芝キヤリア 26561587

産業用換気扇用不燃枠FW-25VS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)360
内容量1個注文コード26561587品番FW-25VS
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
質量(kg)
4.4
寸法A(mm)
360
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
314
寸法D(mm)
354
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
M8
付属品
ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
材質
パルプ混入けい酸カルシウム板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする