東芝キヤリア
産業用換気扇用不燃枠
FW-30VS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
410
360
410
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26561614
品番
FW-30VS
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
364
寸法D(mm)
404
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
M8
付属品
ナット大 8個、ボルト 8個、ワッシャ 8個(有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用
材質
パルプ混入けい酸カルシウム板