HACAAABZ11405 アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26561807

 

HACAAABZ11405 アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26561807
HACAAABZ11405 アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26561807
HACAAABZ11405 アルミ面格子A型(ブロンズ) TOSTEM(LIXIL) 26561807

アルミ面格子A型(ブロンズ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)1320高さ(mm)620注文コード26561807品番HACAAABZ11405
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)1320高さ(mm)620付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造種別204材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブロンズ呼称高5呼称幅114/Z11
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26561895
2024-02-07
用途: 出窓の防犯対策として施工
自動車・二輪車・自転車関連業

窓の寸法による種類が多い商品ですが説明画面から選定し適切なものを購入することができました。取付金具も同梱されていたのでたいへん助かりました。

対象商品 : 26561703
2021-07-30
用途: 目隠し
有限会社匠工務店建設業・工事業

購入前にメーカーにも問い合わせをして仕様の確認をしたので寸法は心配ありませんでした。
取り付けも簡単でした。
メーカーからの返答には有りませんでしたが、横桟も道具さえあれば 
高さ調整可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする