東芝キヤリア
産業用換気扇用薄壁取付枠(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
535
485
535
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562095
品番
KW-U30VP
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス(SUS)
色調
ステンレス地色
寸法A(mm)
535
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
380
寸法D(mm)
355
寸法E(mm)
450
寸法F(mm)
M8
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
3.6
付属品
平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM10用 4個、ALC壁用釘、保護シートA・B
取付穴寸法(mm)
(ALC壁以外)460、(ALC壁)455