曜日別特売
VF-20S1 一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26563382

一般換気扇スタンダード格子タイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7注文コード26563382品番VF-20S1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.2電流(A)0.23、0.24消費電力(W)20、22定格電圧(V)100方式風圧式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)-、(シャッター)メラミン塗装騒音値(dB)35.5、36電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)486、498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26563836
2019-05-24
用途: 室内の換気

シンプルで、木目の壁に対し目立たず使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする