材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)PP繊維不織布 捕集効率98%(重量法)、(クッション)発泡ポリウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8風量(m3/h)【 0Pa】20、21騒音値(dB)21、22