曜日別特売
VFP-8WUFF3(T) パイプ用ファン風量形 東芝キヤリア 26564676

パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個風量(m3/h)【 0Pa】20、21色調(パネル)マンセル8.5Y6.7/3.5注文コード26564676品番VFP-8WUFF3(T)
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)PP繊維不織布 捕集効率98%(重量法)、(クッション)発泡ポリウレタン色調(パネル)マンセル8.5Y6.7/3.5モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8風量(m3/h)【 0Pa】20、21騒音値(dB)21、22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする