材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041風量(m3/h)【0Pa】48、50、【30Pa】21、26質量(kg)1電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、30.5適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-18