東芝キヤリア
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
風量(m
3
/h)
48、50
注文コード
26564728
品番
VFP-8XS2
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
風量・電源コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
3.6、3.9
電流(A)
0.038、0.041
風量(m
3
/h)
48、50
騒音値(dB)
29.5、30.5
質量(kg)
1
適合パイプ径(Φmm)
100