曜日別特売
VP-20-HA 産業用換気扇用排気用アタッチメント 東芝キヤリア 26565586

産業用換気扇用排気用アタッチメント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)439
内容量1個注文コード26565586品番VP-20-HA
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装材質(本体)鋼板色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5寸法A(mm)439寸法B(mm)414寸法C(mm)284寸法D(mm)-寸法E(mm)260寸法F(mm)352寸法G(mm)M8質量(kg)2.6取付穴寸法(mm)260付属品平ワッシャM8用 4個、バネワッシャM8用 4個、六角ナットM8用 4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする