東芝キヤリア
産業用換気扇用排気用アタッチメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
585
439
485
535
585
635
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26565918
品番
VP-35-HA
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
表面処理
(本体)ポリエステル系粉体塗装
材質
(本体)鋼板
色調
(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
寸法A(mm)
585
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
436
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
405
寸法F(mm)
498
寸法G(mm)
M10
質量(kg)
3.7
取付穴寸法(mm)
405
付属品
平ワッシャM10用 4個、バネワッシャM10用 4個、六角ナットM10用 4個