東芝キヤリア
産業用換気扇用電気式シャッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
運用機種(公称ハネ径)(cm)
35
消費電力(W)
3、2.5
定格電圧(V)
100
注文コード
26565936
品番
VP-35-MS2
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
運用機種・消費電力・定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
運用機種(公称ハネ径)(cm)
35
質量(kg)
2.4
電流(A)
34、30
消費電力(W)
3、2.5
定格電圧(V)
100
仕様
(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式
電気式
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
電源コード
ビニルキャプタイヤケーブル(3芯)
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5