曜日別特売
VP-35-S2 産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア 26565954

産業用換気扇用風圧式シャッター

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
運用機種(公称ハネ径)(cm)35
内容量1個注文コード26565954品番VP-35-S2
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
運用機種(公称ハネ径)(cm)35材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板質量(kg)2.4方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 蒸気の排気

風力により、軽く空き又バネの動きにより止めたときにスムースに締まる。

対象商品 : 26565875
2022-12-26
用途: ダクトの防火
焼き鳥於いち飲食業

お手頃価格で高品質だと思います
お手入れもしやすいのがいいですね

対象商品 : 26566277
2017-09-20
用途: 昆布乾燥機につけました。
農・林・水産業

じょうぶですが塩害がきになり一度サビ止め塗装をしてから取り付けてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする