曜日別特売
VP-40-MT2 産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア 26566058

産業用換気扇用電気式シャッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個運用機種(公称ハネ径)(cm)40消費電力(W)29、24定格電圧(V)200注文コード26566058品番VP-40-MT2
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)40質量(kg)6.2電流(A)0.4、0.3消費電力(W)29、24定格電圧(V)200仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ電源コードビニルキャプタイヤケーブル(3芯)色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする