材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング色調(枠)ホワイト付属品(絶縁枠取付用)木ねじ Φ6×30L SUS304 8本、平ワッシャΦ6用SUS304 8個、保護シート ポリエステルシート0.5t 8枚、(換気扇取付用)六角ナットM8 SUS304 4個、平ワッシャΦ8用 SUS304 4個、バネワッシャΦ8用 SUS304 4個寸法A(mm)387寸法B(mm)303寸法C(mm)335寸法D(mm)220寸法E(mm)336寸法F(mm)M8質量(kg)0.7