曜日別特売
BBC25D030 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ 26566995

BBC25D030 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ 26566995
BBC25D030 ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ 26566995

ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼び寸法M6注文コード26566995品番BBC25D030
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。

(防振)緑高さ(mm)21寸法L(mm)18ねじの呼び寸法M6寸法H(mm)21形状丸形寸法d(mm)M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)31接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)12許容荷重(N[kgf])80~100(8.2~11)材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)25~適合用途防振
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
※対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。最大の許容荷重を加えた時に鉛直方向の振動が1/2~1/3に低減される周波数を基準にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26567013
2025-04-23
用途: エアコン室外機の防振
建設業・工事業

思っていたより振動を吸収しているような気がします。
お陰さまで振動音が静かになりました。

対象商品 : 26566977
2025-03-09
用途: コンプレッサーに使用
その他業種

かなり振動防止になりました。
音も室内から聞こえなくなりました。

対象商品 : 26567074
2023-10-01
用途: エアコン室外機の壁掛け

左側黄色、右側緑色で使用してちょうどよい。ツーバイフォー住宅に室外機がうるさいPanasonic普及型を壁掛けした所、振動が室内で共振する感じだったが、これでかすかに聞こえるレベルまでおさまった。なお、室外機が比較的静かな日立製にも使ったが、こちらは壁に耳をあてないとわからないレベルまでなった。

2が参考にしています
対象商品 : 26567013
2023-01-05
用途: エアコン室外機の防振
製造業

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使用しました。重量に最適な部品の組み合わせは、メーカー様への問い合わせで丁寧に教えて頂いていました。早速設置してみたところ、ほぼ不快な振動は気にならなくなったと言っていいと思います。その効果には大変満足しているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 26566943
2020-07-20
用途: 室外機の防振
その他業種

屋根上設置のエアコン室外機の防振に使いました。
今まで汎用の防振ゴム等試しましたがあまり効果が得られず、今回は重さ20kgの室外機で、重量配分7:3として、BBC20D013とBBC20D030を2個ずつ選定し、劇的な効果がありました。
オススメします。

10が参考にしています
対象商品 : 26567056
2020-06-13
用途: 壁付けエアコン室外機の共振防止の為
株式会社コンティニュー&T不動産業

室外機の共振音に悩まされていましたが、取り付け後は驚くほど共振音がしなくなり、とても快適になりました。ナベヤ様とも購入前に色々と相談をさせていただき、予想以上の効果が得られました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

2が参考にしています
対象商品 : 26567074
2017-11-24
用途: エアコンの壁掛外機の緩衝材として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁掛け時にコンプレッサーの音がかなり気になり、こちらの商品を使用しました。低音がかなり減り、気にならなくなりました。振動・防音対策としておすすめの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする