ナベヤ
卓上エアー除振台
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
37日以内出荷とは
質量(kg)
15
15
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26567092
品番
VAS4148H
参考基準価格(税別)
¥245,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。
材質
(ボディ)SPHC
質量(kg)
15
表面処理
塗装
固有振動数(Hz)
2.5
許容荷重(N[kgf])
0~1170(0~120)
高さ調節
±3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
414×482×58.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。