VAS4148E 卓上エアー除振台 ナベヤ 26567108

VAS4148E 卓上エアー除振台 ナベヤ 26567108
VAS4148E 卓上エアー除振台 ナベヤ 26567108

卓上エアー除振台

商品レビューを投稿する
37日以内出荷37日以内出荷とは
質量(kg)10
内容量1台注文コード26567108品番VAS4148E
参考基準価格(税別)¥201,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

自動レべリング機能の付いた偏荷重に対応可能な除振台です。
2種類の性能から選択可能です。
オプションにより、測定治具との組み合わせが可能です。

材質(ボディ)SPHC質量(kg)10表面処理塗装固有振動数(Hz)6許容荷重(N[kgf])0~1170(0~120)高さ調節±3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)414×482×58.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※固有振動数は最大の許容荷重を加えた時の計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする