FH075 防振フットフォルダ ナベヤ 26567126

FH075 防振フットフォルダ ナベヤ 26567126
FH075 防振フットフォルダ ナベヤ 26567126

防振フットフォルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1個注文コード26567126品番FH075
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

装置のフットに装着する防振用マウントです。
装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。
フットホルダに防振材を接着します。

寸法A(mm)90寸法D(mm)75寸法H(mm)23寸法d(mm)10寸法d2(mm)6材質(本体)FC200質量(g)580表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)75
注意
※防振材は付属しておりません。
※寸法d1・フット設置面までの深さです。
※寸法d2・防振材貼り付け面までの深さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする