70753 彫刻刀 平型 三木章 26568185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70753 彫刻刀 平型 三木章 26568185
70753 彫刻刀 平型 三木章 26568185

彫刻刀 平型70753

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格寸法(mm)7.5
内容量1本注文コード26568185品番70753
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
規格寸法(mm)
7.5
刃型
平型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-20
用途: 木工作業に
サービス業

今まで使用していたノーマルの彫刻刀が柄が折れてしまったから新規購入です、柄の作成も考えたのですが、メンドイので6ミリと4・5ミリを購入です、この彫刻刀は良く切れますノーマルとは段違いです 気を付けないと指がヤバイです。

対象商品 : 26568194
2019-12-13
用途: 仏像彫刻
その他業種

切れ味も良く、快適に使っております!このシリーズでのサイズ違いの購入も検討中。

対象商品 : 26568246
2018-10-09
用途: 仏像彫刻
建設業・工事業

新品の購入でしたが、あまり刃が立っていなくて、自分で研ぐなおしました。商品については価格も含めて満足しています。

対象商品 : 26568246
2017-08-09
用途: 木彫
サービス業

特に問題になる点はなし。よく切れます。
まだ使い初めですので、研ぎはしていませんが、研ぎやすそう。
コスパもいいと思います。

対象商品 : 26568158
2018-08-20
用途: 仏像彫刻
農・林・水産業

砥ぎの仕上げが非常に悪い。全く切れない。幸い刃の素材熱処理は良いので砥ぎ直してからは良好です。砥ぎのレベルを上げてください。

対象商品 : 26568167
2017-08-16
用途: 試作品製造
製造業

配送は早くて満足です。品物の切れは値段相応と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする