No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967

No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967
No.032N(78309) フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ PLUS(プラス)[文具] 26570967

フラットファイル ノンステッチ 横型(E) 横罫線タイプ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊規格B5Eグレー注文コード26570967品番No.032N(78309)
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

種類フラットファイルグレーグリーン購入法適合穴数2タイプ横型収納枚数180材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)規格B5Eエコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)192×272エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26570976
2023-12-22
用途: 領収書や伝票の整理
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

横方向で閉じる書類が多いため、横罫線タイプで見やすく整理ができている。カラーの種類もあるため仕分けができて助かる。

対象商品 : 26570872
2022-05-26
用途: 書類整理
唐牛冷熱株式会社製造業

縦同様 色は豊富にほうがいい。仕分けに便利なので、あと価格を縦・横同じにしてほしい。

対象商品 : 26571116
2021-10-29
用途: 伝票整理

このサイズのグレーが希望でしたが、他店では見つからず困っておりました。モノタロウさんで取り扱っていてよかった
まだ使用頻度高いのでリピートします

対象商品 : 26570854
2021-05-17
用途: 経理書類【売掛・買掛】を綴じる

1年間の経理関係の書類をまとめています。ファイルは薄くみえますが、見た目より沢山のA4書類を綴じることが可能です。素材も紙で手に馴染む為、常に使用するには重宝です

対象商品 : 26570888
2021-03-13
用途: 顧客ファイルの整理

横型は近所のホームセンターにもないので助かります。

対象商品 : 26570854
2021-03-01
用途: A4横型書類の整理
社会福祉法人かきつばた福祉会医療・福祉・介護関連業

横型のファイルは100均でもあまり見かけないし、最近減った文具屋で買うと割高だったりするので助かります。

対象商品 : 26570854
2021-11-18
用途: 見積書、請求書等の綴り
建設業・工事業

何ら問題なく、使いやすいです。お値段も安く消耗品なので助かります。
リピーターです。

対象商品 : 26570748
2021-02-14
用途: デスクファイル用
田坂京華園有限会社

大変使用勝手が良いです。今後ともよろしく頼みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする