U-551LP ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット) U-TOOLS (埼玉精機) 26573566

ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード26573566品番U-551LP
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き

用途
塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
パッドのり一体式全長(mm)172質量(kg)0.69高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする