曜日別特売
角型ヤクミ入14センチ 角型薬味入れ TGK(東京硝子器械) 26575308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型薬味入れ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
容量(L)約1.8
内容量1個注文コード26575308品番角型ヤクミ入14センチ
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,875
販売価格(税別)
2,614

同サイズでスタッキングができ収納が便利です。角型はすきり納まりやすい形状なので、冷蔵庫などの保存容器に適しています。

材質SUS304TGK品番0419-22-42-73容量(L)約1.8深さ(mm)100外寸(mm)約145角内径(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする