曜日別特売
- フラットエッジ角バット TGK(東京硝子器械) 26577137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットエッジ角バット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外形寸法(mm)205×255
内容量1枚注文コード26577137品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,069
販売価格(税別)
1,881

フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済

材質SUS304(180-8)TGK品番0419-32-09-42型式(規格)21枚取タイプフラットエッジタイプ外形寸法(mm)205×255内形寸法(mm)188×238深さ(mm)38板厚(mm)0.6
注意
※全サイズ専用フタもございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする