※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
25
5
10
25
50
100
250
500
1000
1目盛(mL)
0.5
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580086
品番
31920
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
茶目盛のエコノミータイプです。
容量(mL)
25
TGK品番
0814-11-17-13
品番
31920
高さ(mm)
約170
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.4
胴径(Φmm)
約21.0
クラス
BDURAN(R)