※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
25
50
100
250
500
1目盛(mL)
2
1
2
5
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580165
品番
42028
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
容量(mL)
50
TGK品番
0814-11-18-03
品番
42028
高さ(mm)
145
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.0
台座寸法(mm)
75
上部内寸(mm)
約25.5(ツバ含まず)
クラス
短型DURAN(R)
胴内径(mm)
26
胴内径×胴外径×全高(mm)
26×29×150
胴外径(Φmm)
(そそぎ口)33