TGK(東京硝子器械)
メスシリンダー 短型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
100
10
25
50
100
250
500
1目盛(mL)
2
1
2
5
10
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26580174
品番
42038
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
安定感のあるローフォームタイプです。
容量(mL)
100
TGK品番
0814-11-18-04
品番
42038
高さ(mm)
165
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.0
底径(Φmm)
103
クラス
短型DURAN(R)
胴内径(mm)
35
胴外径(Φmm)
(そそぎ口)45
胴内径×胴外径(mm)
35×39