42048 メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械) 26580183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー 短型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)250
1目盛(mL)5
内容量1本注文コード26580183品番42048
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

安定感のあるローフォームタイプです。

容量(mL)250TGK品番0814-11-18-05高さ(mm)1951目盛(mL)5許容誤差(mL)±2.0クラス短型DURAN(R)胴内径(mm)50胴外径(Φmm)(そそぎ口)61台座径(Φmm)113(一番長い縦寸)胴内径×胴外径(mm)49×53.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする