曜日別特売
42062 メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械) 26580208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー 短型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本容量(mL)1000品番42062注文コード26580208品番42062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,601

安定感のあるローフォームタイプです。

容量(mL)1000TGK品番0814-11-18-07品番42062高さ(mm)2851目盛(mL)20許容誤差(mL)±10.0クラス短型DURAN(R)胴内径(mm)80胴外径(Φmm)(そそぎ口)95胴内径×胴外径(mm)80×85.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする