TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 目盛付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26584243
品番
8080CTF-10
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
栓なし、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-57
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×105
目盛(mL)
0.2
目盛精度(±mL)
0.2