曜日別特売

丸底遠沈管 ねじ・目盛・CAP付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)10
内容量1本注文コード26584356品番8482CTF-10
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080
容量(mL)10仕様ネジ、キャップ付き、目盛付きTGK品番0988-04-50-69透明寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105目盛(mL)0.2ねじ寸法415-15目盛精度(±mL)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする