TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 ねじ・目盛・CAP付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584365
品番
8482CTF-50
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-70
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×105
目盛(mL)
1
ねじ寸法
410-28
目盛精度(±mL)
1