TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 ねじ・目盛・CAP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26584417
品番
8482CTF100
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番
0988-04-50-75
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×120
目盛(mL)
2
ねじ寸法
430-33
目盛精度(±mL)
2