TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 茶 ねじ・CAP付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584453
品番
58062CTF10
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
ネジ、キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-83
色
茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×105
ねじ寸法
415-15