TGK(東京硝子器械)
円錐遠沈管 茶 ねじ・CAP付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
40
10
30
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584478
品番
58062CTF40
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
容量(mL)
40
仕様
ネジ、キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-85
色
茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×105
ねじ寸法
410-28