曜日別特売
58422CTF30 丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付 TGK(東京硝子器械) 26584505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)30
内容量1本注文コード26584505品番58422CTF30
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,223
販売価格(税別)
2,930
容量(mL)30仕様ネジ、キャップ付きTGK品番0988-04-50-88茶褐色寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×105ねじ寸法410-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする