※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 茶 ねじ・CAP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584514
品番
58422CTF50
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
ネジ、キャップ付き
TGK品番
0988-04-50-89
色
茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
35×105
ねじ寸法
410-28