TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 茶 共栓付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
50
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584523
品番
58424CTF10
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,625
販売価格(税別)
¥
2,386
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
共栓付き
TGK品番
0988-04-50-90
色
茶褐色
栓共通
_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
16.5×100